SICK - SIK1058383 RFA630-000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Alluminio
Larghezza - 238.6 mm
Altezza - 64.3 mm
Profondità - 238.6 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8013768034417
Codice prodotto
SIK1058383
Cod. produttore
1058383
Produttore
SIK
Materiale (del corpo):
Alluminio
Larghezza:
238.6 mm
Altezza:
64.3 mm
Profondità:
238.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
RFA630-000. ACCESSORI. Antenna industriale RFID-UHF, frequenza portante 865 ... 868 MHz (Europa, India, Russia, Sudafrica,Arabia Saudita), TNC reverse. Versione Long Range. Banda di frequenza UHF (860 MHz ... 960 MHz). Frequenza portante 865 MHz ... 868 MHz. Potenza in uscita Max. 2 W (ERP). Polarizzazione Circolare / RHCP