AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1054862 MPS-032THTP0

SICK
copiacopia
SICK - SIK1054862 MPS-032THTP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Min. corrente di uscita - 4 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074005321

Codice prodotto

SIK1054862

Cod. produttore

1054862

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Min. corrente di uscita:

4 mA