AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1054396 RFU630-13100

SICK
copiacopia
SICK - SIK1054396 RFU630-13100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Numero di ingressi digitali - 2

  • Connessione per antenna esterna -

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768034349

Codice prodotto

SIK1054396

Cod. produttore

1054396

Produttore

SIK

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi digitali:

2

Connessione per antenna esterna:

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Larghezza:

239 mm

Altezza:

64 mm

Profondità:

239 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

RFU630-13100. RFID. Versione Long Range. Categoria di prodotto Dispositivo di scrittura/lettura con antenna integrataOmologazione radio Europa (ETSI EN 302 208-2 V1.4.1). Sud Africa (ETSI EN 302 208-2 V1.4. Arabia Saudita (ETSI EN 302 208-2 V1.4. Bandadi frequenza UHF (860 MHz ... 960 MHz). Frequenza portante 865,7 MHz ... 867,5 MHz. Potenza in uscita 2 W (ERP, con antenna integrata, in alternativa 30 dBm in porta antenna esterna, potenza regolabile). RFID Standard EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C. Modulazione PR-ASK, DSB-ASK. MTBF 14 anni. Distanza di lavoro Typ. 5 m. Antenna Integrato (polarizzato circolarmente, rapporto assi tipico 2 dB, angolo di apertura 72°, rapporto. front-to-back > 17 dB), 3 collegamenti antenna esterni supplementari. Funzioni di servizio Clonazione parametri mediante slot per scheda di memoria MicroSD integrata o esternamente tramite modulo CMC in CDB620. Altre funzioni Funzione clonazione (scheda di memoria MicroSD o sistema), diagnosi, Firmware aggiornabile, Formato flessibile di emissione dati (liberamente parametrizzabile), Heartbeat, Trigger