AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1051517 DFS60B-BHCC05000 - 1051517

SICK
copiacopia
SICK - SIK1051517 DFS60B-BHCC05000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Max. numero di impulsi - 5000

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 15...15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073733164

Codice prodotto

SIK1051517

Cod. produttore

1051517

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Max. numero di impulsi:

5000

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

15...15 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

5000...5000

Materiale (del corpo):

Alluminio