AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1046978 UE4740-22H0000

SICK
copiacopia
SICK - SIK1046978 UE4740-22H0000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 16.8...16.8 V

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1 - Livello e

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Altezza - 96.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073834410

Codice prodotto

SIK1046978

Cod. produttore

1046978

Produttore

SIK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

16.8...16.8 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

120.8 mm