AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1041014 IME30-15NPSZC0S

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041014 IME30-15NPSZC0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024830064

Codice prodotto

SIK1041014

Cod. produttore

1041014

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

71 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Sensore di prossimita induttivo, marca SICK, modello SIK1041014 - IME30-15NPSZC0S