AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1036641 DFS60B-TDEM10000 - 1036641

SICK
copiacopia
SICK - SIK1036641 DFS60B-TDEM10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Max. numero di impulsi - 10000

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076676253

Codice prodotto

SIK1036641

Cod. produttore

1036641

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Max. numero di impulsi:

10000

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

10000...10000

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60B-TDEM10000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 10.000. Scostamento passo di misurazione per numeridi impulsi non binari ± 0,01°. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 5 m. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz. Modello meccanico Albero cavo passante. Diametro dell'albero 10 mm