SICK - SIK1034304 BTF19-A1AM5010 WIRE DRAW ENCODER ABS. - 1034304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072520543
Codice prodotto
SIK1034304
Cod. produttore
1034304
Produttore
SIK
ENCODER A FUNE. BTF19-A1AM5010. Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, ingrado di fare girare la fune di misura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere, sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata. Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale. Peso (con encoder) 17 kg. Peso (meccanica) 16,5 kg


