AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1028953 PLG3-120F431

SICK
copiacopia
SICK - SIK1028953 PLG3-120F431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 36.6 mm

  • Altezza del campo protetto - 199.8 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070167528

Codice prodotto

SIK1028953

Cod. produttore

1028953

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

36.6 mm

Altezza del campo protetto:

199.8 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

199.8 mm

Larghezza del sensore:

19.2 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Tempo di reazione:

80 ms

PLG3-120F431. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Sensore fotoelettrico energetico. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) Raggi paralleli, 35 mm. Distanza tra i raggi 30 mm. Numero di raggi 5. Altezza di controllo 120 mm. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M12, a 4 poli. Entrata per Job-LED PNP. Corrente di entrata 12 mA