AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1028887 C46S-0703CT400

SICK
copiacopia
SICK - SIK1028887 C46S-0703CT400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del campo protetto - 40 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079984577

Codice prodotto

SIK1028887

Cod. produttore

1028887

Produttore

SIK

Altezza del campo protetto:

40 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

40 mm

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

Larghezza del sensore:

48 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Con blocco di ravvio: