AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1028548 PLG3-210F431

SICK
copiacopia
SICK - SIK1028548 PLG3-210F431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 36.6 mm

  • Altezza del campo protetto - 279.8 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072570319

Codice prodotto

SIK1028548

Cod. produttore

1028548

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

36.6 mm

Altezza del campo protetto:

279.8 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

279.8 mm

Larghezza del sensore:

19.2 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Tempo di reazione:

80 ms