AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1023969 C40E-0902CI010

SICK
copiacopia
SICK - SIK1023969 C40E-0902CI010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 1030 mm

  • Altezza del campo protetto - 40 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071720487

Codice prodotto

SIK1023969

Cod. produttore

1023969

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

1030 mm

Altezza del campo protetto:

40 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Altezza del sensore:

40 mm

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

Larghezza del sensore:

48 mm

Risoluzione ridotta:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Con blocco di ravvio: