AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1023577 UE402-A0010

SICK
copiacopia
SICK - SIK1023577 UE402-A0010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1 - Livello e

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 28.8...28.8 V

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Altezza - 99 mm

  • Profondità - 114.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073780601

Codice prodotto

SIK1023577

Cod. produttore

1023577

Produttore

SIK

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

28.8...28.8 V

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114.5 mm