SICK - SIK1019257 WS/WE34-R230 - 1019257
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 60000 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 60000 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
7449073780434
Codice prodotto
SIK1019257
Cod. produttore
1019257
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
60000 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
60000 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Larghezza del sensore:
27 mm
Altezza del sensore:
92 mm
Lunghezza del sensore:
70 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
10 ms
Frequenza di commutazione:
10 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm
Area del punto luminoso:
700 mm²


