AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1019251 WS/WE34-V240 - 1019251

SICK
copiacopia
SICK - SIK1019251 WS/WE34-V240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 60000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 60000 mm

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073705857

Codice prodotto

SIK1019251

Cod. produttore

1019251

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

60000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

60000 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

27 mm

Altezza del sensore:

92 mm

Lunghezza del sensore:

70 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Area del punto luminoso:

700 mm²

WS/WE34-V240. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 92 mm x 70 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 60 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 60 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 700 mm (50 m). Fascio di luce Circa 1°. Lunghezza d'onda: 660 nm. Impostazione Potenziometro. Tipo di temporizzazione Spegnimento ritardato. Ritardo sull'avvio. Regolabile. Tempo di ritardo Regolabile su temporizzatore, 0,5 s, 10 s