AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1016046 WLG12-G137

SICK
copiacopia
SICK - SIK1016046 WLG12-G137

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 46.6 mm

  • Altezza del campo protetto - 106 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021011978

Codice prodotto

SIK1016046

Cod. produttore

1016046

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

46.6 mm

Altezza del campo protetto:

106 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Altezza del sensore:

106 mm

Larghezza del sensore:

62 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

0.6 ms