AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICC TECH SRL - SICSOLPDC0500 BOLL.ACS.SOL-IN 2 SERP. FISSI PER PDC LT - SOLPDC0500

SICC TECH SRL
copiacopia
SICC TECH SRL - SICSOLPDC0500 BOLL.ACS.SOL-IN 2 SERP. FISSI PER PDC LT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074034390

Codice prodotto

SICSOLPDC0500

Cod. produttore

SOLPDC0500

Produttore

SIC

Bollitore solare con doppio serpentino spiroidale fisso. I prodotti della serie SOL PDC sono bollitori per la produzione e l'accumulo di acqua calda sanitaria. Lo sviluppo degli scambiatori assicura una elevata resa termica rendendo il bollitrore SOL PDCparticolarmente adatto per la produzione di acqua calda sanitaria. Infatti, l'elevata potenzialità garantisce la completa copertura di richiesta di acqua anche nei periodi critici di punta. Il doppio scambiatore permette di utilizzare due fonti di energia alternativa. Lo scambiatore superiore, caratterizzato da una superficie di scambio elevata e da un diametro del tubo maggiore rispetto a qualsiasi altro per pari capacità, è studiato per ottenere le massime prestazioni con calore di integrazione fornitoda una pompa di calore. Infatti, le caratteristiche tipiche della pompa di calore sono: - una temperatura minore di quella di una caldaia; un maggior volume di acqua in transito derivante dal minor salto di temperatura (ΔT); - disponibilità di prevalenzautile modesta, considerata la perdita di carico del consensatore. Infine, è disponibile un attacco per una eventuale resistenza elettrica. Tutti i serbatoi coibentati rispettano i requisiti richiesti dalle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE sull'efficienza energetica.