SICC TECH SRL - SICSOL1000IN BOLL.ACS. SOL-IN 2 SERP. FISSI LT 1000 - SOL1000IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale Boiler - Acciaio
Diametro - 750 mm
Anodo protettivo - sì
Altezza - 1950 mm
Materiale del rivestimento - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449074823475
Codice prodotto
SICSOL1000IN
Cod. produttore
SOL1000IN
Produttore
SIC
Materiale Boiler:
Acciaio
Diametro:
750 mm
Anodo protettivo:
sì
Altezza:
1950 mm
Materiale del rivestimento:
Plastica
Volume del contenitore:
1000 l
Potenza nominale post-riscaldatore:
108 kW
Diametro nominale mandata:
1 pollice (25)
Diametro nominale ritorno:
1 pollice (25)
Capacità di prelievo acqua calda a 40°C:
2815 l/min
Diametro nominale acqua fredda:
1 1/2 pollici (40)
Classe di efficienza energetica:
C
Diametro nominale acqua calda:
1 1/2 pollici (40)