SICC TECH SRL - SIC218GEXTRA0300 SERB.INERZ.GREZZO FREDDO LT 300 ISO 25 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001267738
Codice prodotto
SIC218GEXTRA0300
Cod. produttore
218GEXTRA0300
Produttore
SIC
I prodotti della serie 218 sono accumulatori per acqua refrigerata, idonei a funzionare come volani termici negli impianti di condizionamento.L’installazione di un 218 all’interno di un impianto di refrigerazione permette di aumentare il volume d’acquacomplessivo dell’impianto, risolvendo il problema di inerzia frigorifera complessiva e permettendo condizioni ideali di funzionamento dei gruppi frigoriferi. Si riducono inoltre il numero di avviamenti della macchina aumentandone il ciclo di vita.