AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV716600 Handstaubsauger 400W Akku 0.4L 25.2V 3St - 716600

copiacopia
Severin - SEV716600 Handstaubsauger 400W Akku 0.4L 25.2V 3St

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspiratore manuale

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere - No

  • Capacità del serbatoio - 0.4 l

  • Tipo di filtro - Filtro igienico

  • Peso - 1.6 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146037023

Codice prodotto

SEV716600

Cod. produttore

716600

Produttore

SEV

Modello:

Aspiratore manuale

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

No

Capacità del serbatoio:

0.4 l

Tipo di filtro:

Filtro igienico

Peso:

1.6 kg

Tensione:

25.2...25.2 V

Livello di potenza sonora:

75 dB

Colore base:

Altri

Aspirapolvere, marca SONEPAR OSTERREICH GMBH, modello SEV716600 - Handstaubsauger 400W Akku 0.4L 25.2V 3St