AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV714600 Handstaubsauger Wet&Dry 120W Akku 0,65L

copiacopia
Severin - SEV714600 Handstaubsauger Wet&Dry 120W Akku 0,65L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere - No

  • Potenza - 120 W

  • Capacità del serbatoio - 0.65 l

  • Peso - 1.1 kg

  • Tensione - 18.5...18.5 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146037009

Codice prodotto

SEV714600

Cod. produttore

714600

Produttore

SEV

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

No

Potenza:

120 W

Capacità del serbatoio:

0.65 l

Peso:

1.1 kg

Tensione:

18.5...18.5 V

Colore base:

Altri

Tubo telescopico:

no