AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV714400 Akkusauger Nass/Trocken 0.20/0.1L 7.4VAk - 714400

copiacopia
Severin - SEV714400 Akkusauger Nass/Trocken 0.20/0.1L 7.4VAk

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspiratore manuale

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere - No

  • Capacità del serbatoio - 0.2 l

  • Peso - 1.5 kg

  • Tensione - 7.4...7.4 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146023538

Codice prodotto

SEV714400

Cod. produttore

714400

Produttore

SEV

Modello:

Aspiratore manuale

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

No

Capacità del serbatoio:

0.2 l

Peso:

1.5 kg

Tensione:

7.4...7.4 V

Colore base:

Bianco

Tubo telescopico:

no

Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:

no