AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV481700 Kaffeeautomat 10T 1000W 1.25L Glaskanne - 481700

copiacopia
Severin - SEV481700 Kaffeeautomat 10T 1000W 1.25L Glaskanne

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Macchina da caffè

  • Numero di tazze - 10

  • Tipo di brocca - Brocca di vetro

  • Potenza - 1000 W

  • Colore base - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146030734

Codice prodotto

SEV481700

Cod. produttore

481700

Produttore

SEV

Modello:

Macchina da caffè

Numero di tazze:

10

Tipo di brocca:

Brocca di vetro

Potenza:

1000 W

Colore base:

Rosso

Capacità:

1250 ml

Macinino integrato:

no

Timer:

no

Selettore aroma:

no

Antisgocciolamento:

Scaldavivande:

Spegnimento automatico:

Filtro acqua:

no

Schiumatura del latte:

no

Filtro per il thé:

no

Serbatoio acqua estraibile:

no