AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV432200 Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos schwarz - 432200

copiacopia
Severin - SEV432200 Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003427796

Codice prodotto

SEV432200

Cod. produttore

432200

Produttore

SEV

Wasserkocher, 1,7 L, 2200 W, schwarz, Leichte Reinigung durch klappbaren Deckel mit gro?er Offnung, Praktische und angenehme 1-Hand-Bedienung, 360? central-cordless-system: Kabellos aus jeder Richtung auf den Geratesockel aufsetzbar, Farbe schwarz, Kabellange 70 cm, Uberhitzungsschutz, Dampfstopp-Automatik, Ausgusstulle mit Sieb, Geratema?e (B x H x T): 22 x 21 x 15,5 cm