AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV432100 Toaster 2Schlitz 850W 7St. Auftauen Aufw

copiacopia
Severin - SEV432100 Toaster 2Schlitz 850W 7St. Auftauen Aufw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003427789

Codice prodotto

SEV432100

Cod. produttore

432100

Produttore

SEV

Automatik Toaster, 2 Scheiben, 850 W, schwarz, Brotscheibenzentrierung fur die gleichma?ige Braunung beider Brotseiten, Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte, Aufwarmstufe ohne zusatzliche Braunung mit Kontrollleuchte, Rostzeitelektronik mit Temperatursensor, Kabellange 80 cm, Einstellbarer Braunungsgrad, Automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krumelschublade, Geratema?e (B x H x T): 28 x 18,8 x 18,2 cm