AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV383000 Handmixer 400W 5Stufen Turbo ws-sw-edst

copiacopia
Severin - SEV383000 Handmixer 400W 5Stufen Turbo ws-sw-edst

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sbattitore

  • Potenza - 400 W

  • Colore base - Bianco

  • Contenitore - Nessuno

  • Regolazione della velocità graduale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146028052

Codice prodotto

SEV383000

Cod. produttore

383000

Produttore

SEV

Modello:

Sbattitore

Potenza:

400 W

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Nessuno

Regolazione della velocità graduale:

no

Espandibile:

no

Versione del set:

no