AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV353500 Zitruspresse 85W 2Presskegel 1L R/L Lauf

copiacopia
Severin - SEV353500 Zitruspresse 85W 2Presskegel 1L R/L Lauf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spremiagrumi

  • Capacità - 1000 ml

  • Espulsione polpa - no

  • Numero di livelli di velocità - 1

  • Colore base - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146030871

Codice prodotto

SEV353500

Cod. produttore

353500

Produttore

SEV

Modello:

Spremiagrumi

Capacità:

1000 ml

Espulsione polpa:

no

Numero di livelli di velocità:

1

Colore base:

Altri

Potenza:

85 W

Avvolgicavo:

no