AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV349800 Wasserkocher 2200W 1.5L kabellos schwarz - 349800

copiacopia
Severin - SEV349800 Wasserkocher 2200W 1.5L kabellos schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 1.5 l

  • Materiale del serbatoio - Plastica

  • Senza fili -

  • Elemento di riscaldamento - Nascosto

  • Funzione di arresto cottura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146025358

Codice prodotto

SEV349800

Cod. produttore

349800

Produttore

SEV

Contenuto:

1.5 l

Materiale del serbatoio:

Plastica

Senza fili:

Elemento di riscaldamento:

Nascosto

Funzione di arresto cottura:

Indicazione livello acqua:

All'esterno

Base a 360 °:

Con filtro:

Colore base:

Nero

Filtro acqua:

no

Con termostato:

no

Con indicazione della temperatura:

no