AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV347900 Tee-Wasserkocher 3000W 1.7L 1.5L Tee War - 347900

copiacopia
Severin - SEV347900 Tee-Wasserkocher 3000W 1.7L 1.5L Tee War

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 1.7 l

  • Materiale del serbatoio - Vetro

  • Senza fili -

  • Elemento di riscaldamento - Nascosto

  • Funzione di arresto cottura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146024122

Codice prodotto

SEV347900

Cod. produttore

347900

Produttore

SEV

Contenuto:

1.7 l

Materiale del serbatoio:

Vetro

Senza fili:

Elemento di riscaldamento:

Nascosto

Funzione di arresto cottura:

Indicazione livello acqua:

All'esterno

Base a 360 °:

Con filtro:

Colore base:

Acciaio Inox

Filtro acqua:

no

Con termostato:

Con indicazione della temperatura: