AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV316400 Eierkocher f. 6 Eier 420W Summer weiAŸ-g - 316400

copiacopia
Severin - SEV316400 Eierkocher f. 6 Eier 420W Summer weiAŸ-g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 420 W

  • Capacità di carico uova - 6

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Colore base - Bianco

  • Con segnale acustico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146036699

Codice prodotto

SEV316400

Cod. produttore

316400

Produttore

SEV

Potenza:

420 W

Capacità di carico uova:

6

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Colore base:

Bianco

Con segnale acustico: