AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV259000 Toaster 2-Langschlitz 1400W Auft. Aufw. - 259000

copiacopia
Severin - SEV259000 Toaster 2-Langschlitz 1400W Auft. Aufw.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tostapane a fessura allungata

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Potenza - 1400 W

  • Scaldapane -

  • Colore base - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146028540

Codice prodotto

SEV259000

Cod. produttore

259000

Produttore

SEV

Modello:

Tostapane a fessura allungata

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Potenza:

1400 W

Scaldapane:

Colore base:

Acciaio Inox

Griglia scaldapane:

Vassoio raccoglibriciole:

Isolamento termico:

Grado di sbrinamento:

Copertura antipolvere:

no