AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV243100 Friteuse 2000W 400g 3L Temperaturregler - 243100

copiacopia
Severin - SEV243100 Friteuse 2000W 400g 3L Temperaturregler

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quantità di riempimento olio - 3 l

  • Potenza - 2000 W

  • Timer - no

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Con finestrella -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146009662

Codice prodotto

SEV243100

Cod. produttore

243100

Produttore

SEV

Quantità di riempimento olio:

3 l

Potenza:

2000 W

Timer:

no

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Con finestrella:

Capacità di carico friggitrice:

400 g

Colore base:

Acciaio Inox