AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV237400 Raclette 1500W 8PfAnnchen Naturgrillste

copiacopia
Severin - SEV237400 Raclette 1500W 8PfAnnchen Naturgrillste

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piastra del grill - Pietra naturale

  • Potenza - 1500 W

  • Numero di siviere - 8

  • Zona Crepes - no

  • Colore base - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146036880

Codice prodotto

SEV237400

Cod. produttore

237400

Produttore

SEV

Tipo di piastra del grill:

Pietra naturale

Potenza:

1500 W

Numero di siviere:

8

Zona Crepes:

no

Colore base:

Acciaio Inox

Con termostato:

Adatto a lavastoviglie:

Larghezza:

540 mm

Altezza:

245 mm

Profondità:

137 mm