AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV237300 Raclette 1500W 8PfAnnchen Naturgrillst.

copiacopia
Severin - SEV237300 Raclette 1500W 8PfAnnchen Naturgrillst.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piastra del grill - A rivestimento antiaderente

  • Potenza - 1500 W

  • Numero di siviere - 8

  • Zona Crepes - no

  • Colore base - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146036866

Codice prodotto

SEV237300

Cod. produttore

237300

Produttore

SEV

Tipo di piastra del grill:

A rivestimento antiaderente

Potenza:

1500 W

Numero di siviere:

8

Zona Crepes:

no

Colore base:

Nero

Rivestimento:

Antiaderente

Con termostato:

Larghezza:

540 mm

Altezza:

245 mm

Profondità:

137 mm