AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV237200 Raclette 1400W 8PfAnnchen Naturgrillste

copiacopia
Severin - SEV237200 Raclette 1400W 8PfAnnchen Naturgrillste

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piastra del grill - Pietra naturale

  • Potenza - 1400 W

  • Numero di siviere - 8

  • Zona Crepes - no

  • Colore base - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146036842

Codice prodotto

SEV237200

Cod. produttore

237200

Produttore

SEV

Tipo di piastra del grill:

Pietra naturale

Potenza:

1400 W

Numero di siviere:

8

Zona Crepes:

no

Colore base:

Nero

Rivestimento:

Nessuno

Con termostato:

Larghezza:

465 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

145 mm