AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV237000 Raclette 600W 4PfAnnchen antihaft sw - 237000

copiacopia
Severin - SEV237000 Raclette 600W 4PfAnnchen antihaft sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005738807

Codice prodotto

SEV237000

Cod. produttore

237000

Produttore

SEV

Raclette, Antihaftbeschichtete Grillplatte, ca. 21 x 21 cm, inkl. 4 Raclette-Pfannchen, kompakt, Ein-Ausschalter mit Kontrollleuchte, Leistung: 600 W, Kunststoffgehause, leichte Reinigung, Kabellange: 80 cm, Geratema?e (B/H/T): 26 x 12,2 x 40 cm