AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV234700 Raclette/Fondue 1400W 8PfAnnchen 8Gabel - 234700

copiacopia
Severin - SEV234700 Raclette/Fondue 1400W 8PfAnnchen 8Gabel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005738791

Codice prodotto

SEV234700

Cod. produttore

234700

Produttore

SEV

Raclette-/Fonduekombination, Platz fur bis zu 8 Personen, hochwertiges Design, Grillplatte mit Keramikbeschichtung (41,7 x 26,3 cm), inklusive 8 Pfannchen und Spatel, regelbares Thermostat (1.400 W), Farbe: Schwarz., Geratema?e (B/H/T): 40 x 18 x 26 cm