AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV228600 Toaster 2Schlitz 700W BrAtchenaufsatz w - 228600

copiacopia
Severin - SEV228600 Toaster 2Schlitz 700W BrAtchenaufsatz w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tostapane a due fessure

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Scaldapane - no

  • Colore base - Bianco

  • Griglia scaldapane -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146023057

Codice prodotto

SEV228600

Cod. produttore

228600

Produttore

SEV

Modello:

Tostapane a due fessure

Materiale (del corpo):

Plastica

Scaldapane:

no

Colore base:

Bianco

Griglia scaldapane:

Vassoio raccoglibriciole:

Isolamento termico:

Grado di sbrinamento:

no

Copertura antipolvere:

no