SEM - SEMVRE3140 PALO D 120MM. H. 140 CM. VETROR - VRE3140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051013258379
Codice prodotto
SEMVRE3140
Cod. produttore
VRE3140
Produttore
SEM
PALINA IN RESINA PER CONTENITORI - Costruita in resina estrusa di colore grigio RAL 7001, grado di protezione IK10 secondo CEI EN 50102. In sommità è predisposta per l’installazione di un contenitore per gruppi di misura sia integrati monofase, trifase che elettronici; corredata di n° 2 dadi speciali in acciaio inox e di una chiusura superiore in vetroresina per un idoneo montaggio del contenitore sopracitato; Matricola ENEL 28 40 81. Lunghezza 1420mm. Ø palina 120mm. Asola entrata cavi h. 165mm.