SEM - SEMVRC1160G PALO CONICO VTR 1160 CM GRIGIO - VRC1160G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 75 mm
Diametro base - 287 mm
Colore - Grigio
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8001024723779
Codice prodotto
SEMVRC1160G
Cod. produttore
VRC1160G
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
75 mm
Diametro base:
287 mm
Colore:
Grigio
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
10.6 m
Spessore della parete:
6 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO IN VETRORESINA. Protetto in superficie contro i raggi UV e le aggressioni ambientali e chimiche. Provvisto di foro per il passaggio dei cavi e dell’asola per portella. 10600x287mm. Colore: Grigio.


