AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMUMBRIA127 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 960 CM. - UMBRIA127

SEM
copiacopia
SEM - SEMUMBRIA127 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 960 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 127 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 8.8 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078522343

Codice prodotto

SEMUMBRIA127

Cod. produttore

UMBRIA127

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

127 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

8.8 m

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Lunghezza del braccio:

1200 mm

PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP CURVATO. BRACCIO SINGOLO. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. 9600mm. 101Kg.