SEM - SEMUMBRIA PALO CONICO CURVATO H.TOT. 960 CM. - UMBRIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 163 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 8.8 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449078023192
Codice prodotto
SEMUMBRIA
Cod. produttore
UMBRIA
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
163 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8.8 m
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
1200 mm
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO BRACCIO SINGOLO. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. 96000mm. 86Kg.