AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMTSFI130150 TESTA PALO SINGOLO FIRENZE A=1300 L=15 - TSFI130150

SEM
copiacopia
SEM - SEMTSFI130150 TESTA PALO SINGOLO FIRENZE A=1300 L=15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 70 mm

  • Altezza - 1300 mm

  • Larghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070422429

Codice prodotto

SEMTSFI130150

Cod. produttore

TSFI130150

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

70 mm

Altezza:

1300 mm

Larghezza:

1500 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Peso:

24 kg

TESTA PALO FIRENZE SINGOLO - In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. ø 70 x H 1300 x L 1500 mm.