AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMTDKA50150 TESTA PALO DOPPIO KAOS A=500 L=1500 - TDKA50150

SEM
copiacopia
SEM - SEMTDKA50150 TESTA PALO DOPPIO KAOS A=500 L=1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 70 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Larghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074517886

Codice prodotto

SEMTDKA50150

Cod. produttore

TDKA50150

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

70 mm

Altezza:

500 mm

Larghezza:

1500 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

2

Peso:

25.5 kg

TESTA PALO CAOS doppio in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. ø 70 x H 500 x L 1500 mm.