AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMSCL48-168/128 PALO CONICO HSP H. TOT. 4800 MM 168/128 - SCL48-168/128

SEM
copiacopia
SEM - SEMSCL48-168/128 PALO CONICO HSP H. TOT. 4800 MM 168/128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 128 mm

  • Diametro base - 168 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 4 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077704825

Codice prodotto

SEMSCL48-168/128

Cod. produttore

SCL48-168/128

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

128 mm

Diametro base:

168 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

4 m

Rastremato:

no

Con piastra di base:

PALO CONICO LAMINATO A CALDO PER BRACCI SEMAFORICI. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; lavorazioni standard alla base: Asola entrata cavi 186x45 mm. a 600 mm. dalla base al centro foro; Piastrina per la messa a terra a 900 mm. dalla base; Lamelle antirotazione nella zona d’incastro. Altezza 4800mm. 63Kg.