SEM - SEMR4800 PALO RASTREMATO DA RECINZIONE - R4800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 76 mm
Diametro base - 102 mm
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
7449077978844
Codice prodotto
SEMR4800
Cod. produttore
R4800
Produttore
SEM
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
76 mm
Diametro base:
102 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
7 m
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
sì
PALO RASTREMATO DA RECINZIONE. In acciaio zincato a caldo. Con piastrina per messa a terra, dadi saldati e tappo. 56Kg.


