AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMR40-102/60/V PALO RASTREMATO H.TOT. 400 CM. 1 RASTR.

SEM
copiacopia
SEM - SEMR40-102/60/V PALO RASTREMATO H.TOT. 400 CM. 1 RASTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 102 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021434524

Codice prodotto

SEMR40-102/60/V

Cod. produttore

R40-102/60/V

Produttore

SEM

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

102 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

3.5 m

Spessore della parete:

3 mm

Traversa:

Nessuno

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO CON UNA RASTREMATURA In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. L: 4000mm x 102mm.