AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMLIGURIA139 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 1090 CM. - LIGURIA139

SEM
copiacopia
SEM - SEMLIGURIA139 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 1090 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 139 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071593562

Codice prodotto

SEMLIGURIA139

Cod. produttore

LIGURIA139

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

139 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

10 m

Spessore della parete:

3.8 mm

Traversa:

Singolo

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Lunghezza del braccio:

2700 mm

PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP CURVATO BRACCIO SINGOLO in acciaio S275 JRH (Fe 430) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Lavorazioni standard alla base. L:10800X139mm.