SEM - SEML4980 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 980 CM. - L4980

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 127 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 9 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001022652255
Codice prodotto
SEML4980
Cod. produttore
L4980
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
127 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
9 m
Spessore della parete:
3.6 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 127x9800mm. 97Kg.