SEM - SEML4900/168 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 900 C - L4900/168

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 168 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 8.2 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449077809520
Codice prodotto
SEML4900/168
Cod. produttore
L4900/168
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
168 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8.2 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP. in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. 168x9000mm. 133Kg.